Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 Samozávrtné skrutky Zebra pias 1600 ks DIN 7981 pozinkovaná oceľ 16 rôznych rozmerov 3 5 x 9 5 až 4 8 x 22 mm Obj č 0964 211 0 39 90 Sortiment dištančných skrutiek AMO III 407 ks Dišt skrutky + vrtáky + nadstavce + krytky AW30 Malá valc hlava Ø 8 mm žltý pozink A2C Obj č 0964 234 231 Nastavovacie skrutky DIN 913 914 915 540 ks Vnútor 6-hran 450 HV Oceľ bez povrchovej úpravy M5 x 10 16 až M8 x 10 16 Ob j č 0964 255 ASSY® 3 0 skrutky do drevotriesky s AW ® drážkou 1222 ks So zápust hlavou so zápust hlavou s rebrami Pozinkovaná oceľ pasiv namodro A2K 4 x 25 až 5 x 70 42 mm Ob j č 0964 170 5 21 90 Vonkajšie poistné krúžky pre hriadele DIN 471 1050 ks Pružinová oceľ bez povrchovej úpravy Ø 5 až Ø 35 mm Obj č 0964 438 31 90 Tesniace krúžky pre vypúšťacie skrutky oleja podľa DIN 7603 575 ks Tvar Ahliník tvar Aplná meď tvar Cmeď bez azbestu 12 x 18 až 26 x 32 mm Obj č 0964 462 34 90 Okrúžky metrické 900 ks Ø 4 2 až 18 4 mm Obj č 0964 468 10 Pružné kolíky púzdra ISO 8752 240 ks Pružinová oceľ bez povrchovej úpravy 7 x 40 až 12 x 60 mm Obj č 0964 475 1 39 90 19 90 Sortiment potrubných objímok a pridržiavacích spôn 73 ks Potrubné objímky a pridržiavacie spony Obj č 0964 542 45 90 48 90 13 90