Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
73 SYSTÉMOVÉ KUFRÍKY ORSY ® RÔZNE 5964 098 490 5 dielov - v systémovom kufríku 8 4 2 SPÁJKOVACIA PIŠTOĽ TURBOJET sada Obj č Popis rozmery Bal ks 0707 984 201 Rukoväť Turbojet 1 0984 900 12 Náhradná patróna pre pištoľ Turbojet 2 0984 900 4 Cyklónový horák pre pištoľ Turbojet 1 5581 011 000 Systémový kufrík 8 4 2 1 5964 098 601 160 dielov MAZNICE DIN 71412 H1 H2 H3S Pozinkovaná oceľ pasiv namodro A2K Obj č Popis rozmery Bal ks 0986 40 H1 M 6x1 20 0986 42 H1 M 10x1 15 0986 515 H2 45º M 8x1 25 10 0986 12 71 H1 M 7x1 15 0986 136 H1 M 10x1 5 15 0986 21 12 H2 45º M 10x1 5 10 0986 41 H1 M 8x1 15 0986 50 H2 45º M 6x1 15 0986 60 H3 90º M 6x1 10 0986 135 H1 M 8x1 25 15 0986 20 71 H2 45º M 7x1 10 0986 31 812 H3 90º M 8x1 25 10 5964 502 002 32-dielna sada v systémovom kufri 8 4 2 špeciálnA Sada náradia vde pre elektromobily a hybridné vozidlá Obj č Popis rozmery Bal ks 0613 631 0 Skrutkovač plochý 0 6 x 3 5 1 0 x 5 5 mm 1 0613 632 1 Skrutkovač krížový PH1x80 PH2x100 1 0714 01 575 Kliešte kombinované VDE 180 mm 1 0714 01 577 Kliešte polkruhové VDE 210 mm 1 0715 003 01 3 8 predĺženie VDE 150 mm 1 0715 003 3 8 zakl kľúč VDE 8 10 12 mm 1 0715 003 38 3 8 reverzná račňa VDE 1 0771 200 100 Izolačné viečko 3 5 kV 8 – 14 mm 3 0899 400 930 Rukavice proti el napätiu veľ 10 1 0899 102 250 Ochranné okuliace CEPHEUS® 1 0985 103 Elektroizolačná páska 15 mm 10 m 2 0715 53 165 Dvojpólová skúšačka napätia Profi II 1 0715 002 3 3 8 očkový kľúč VDE 8 10 12 1 13 14 17 mm 0715 003 1 3 8 zakl kľúč VDE krátky 8 1 10 12 13 14 17 0715 004 04 3 8 zakl kľúč VDE vnútor 6-hran 1 5964 885 6 61 dielov ABC sada rýchlozásuviek Obj č Popis rozmery Bal ks 0885 600 002 6 x 1 0 mm M12 x 1 5 2 0885 600 004 6 x 1 mm M16 x 1 5 2 0885 600 012 8 x 1 mm M12 x 1 5 2 0885 600 014 8 x 1 mm M16 x 1 5 2 0885 600 017 8 x 1 mm M22 x 1 5 1 0885 600 044 12 x 1 5 mm M16 x 1 5 2 0885 600 047 12 x 1 5 mm M22 x 1 5 2 0885 600 064 16 x 2 0 mm M16 x 1 5 2 0885 610 002 Regular M12 x 1 5 2 0885 610 003 Regular M14 x 1 5 3 0885 610 004 Regular M16 x 1 5 3 0885 610 007 Regular M22 x 1 5 3 0885 610 024 Heavy duty M16 x 1 5 2 0885 610 027 Heavy duty M22 x 1 5 2 0885 620 001 Regular 6 x 1 mm 2 0885 620 002 Regular 8 x 1 mm 2 0885 620 005 Regular 12 x 1 5 mm 3 0885 620 034 Heavy duty S1 - Regular 2 0885 620 044 Regular - Regular 2 0885 620 064 Regular - Regular 2 0885 620 067 Heavy duty 16 x 2 0 mm 2 0885 620 074 Regular 3x 2 0885 620 101 Regular 6 x 1 mm 1 0885 620 102 Regular 8 x 1 0 mm 1 0885 620 105 Regular 12 x 1 5 mm 1 0885 620 121 1 4 inch | 6 x 1 mm 2 0885 620 122 8 x 1 mm 2 0885 620 125 1 2 inch | 12 x 1 5 mm 2 0885 620 402 8 x 1 mm 2 0885 620 405 12 x 1 5 mm 2 5964 683 001 400 dielov v systémovom kufríku 4 4 1 Sada základných modulov pre nábytkové klzné nožičky na naskrutkovanie Obj č Popis rozmery Bal ks 0683 550 065 Klz nožička čierna 20 mm 50 0683 550 066 Klz nožička čierna 25 mm 50 0683 550 081 Klz nožička biela prírodná 20 mm 50 0683 550 082 Klz nožička biela prírodná 25 mm 50 0683 550 190 Klz nožička strieborná 20 mm 50 0683 550 191 Klz nožička strieborná 25 mm 50 0683 550 250 Klz nožička biela ultrasoft 20 mm 50 0683 550 251 Klz nožička biela ultrasoft 25 mm 50 5964 764 050 71 dielov v systémovom kufríku 4 4 1 Sada univerzálnych klima ventilov Obj č Popis rozmery Bal ks 0764 000 341 Uni ventil Audi 8 mm x 1 5 0764 000 323 Uni ventil Eaton M10 5 0764 000 322 Uni ventil Eaton M8 5 0764 000 355 Uni ventil M6 x 0 75 Schrader japonský 5 0764 000 325 Uni ventil Renault Volvo 8 mm 5 0764 000 343 Uni ventil R123yf M8x1 5 0764 000 324 Uni ventil Renault 5 0764 000 054 Uni ventil Schrader M5x1 5 0764 000 342 Uni ventil 1234yf 5 0764 000 344 Uni krytka 134a 1234yf 8x1 0 krátka 5 0764 000 345 Uni krytka 134a 1234yf 9x1 0 krátka 5 0764 000 346 Uni krytka 134a 1234yf 10x1 25 krátka 5 0764 000 347 Uni krytka 134a 1234yf 8x1 0 dlhá 5 0764 000 348 Uni krytka 134a 1234yf 10x1 25 dlhá 5 0764 000 030 Kľúč na ventily COOLIUS 1 NÁŠ TIP 149 00