Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
61 SYSTÉMOVÉ KUFRÍKY ORSY ® ELEKTRO Sady v systémových kufríkoch 4 4 1 5964 050 200 250 dielov sada Káblových viazacich pások čiernych Splastovým jazýčkovým uzáverom Obj č Popis rozmery Bal ks 0502 111 Šírka 2 5 mm dĺžka 100 mm 50 0502 121 Šírka 3 6 mm dĺžka 140 mm 50 0502 141 Šírka 4 8 mm dĺžka 178 mm 100 0502 151 Šírka 4 8 mm dĺžka 280 mm 25 0502 161 Šírka 4 8 mm dĺžka 360 mm 25 5964 050 201 250 dielov sada Káblových viazacich pások bezfarebných Splastovým jazýčkovým uzáverom Obj č Popis rozmery Bal ks 0502 11 Šírka 2 5 mm dĺžka 100 mm 50 0502 12 Šírka 3 6 mm dĺžka 140 mm 50 0502 14 Šírka 4 8 mm dĺžka 178 mm 100 0502 15 Šírka 4 8 mm dĺžka 280 mm 25 0502 16 Šírka 4 8 mm dĺžka 360 mm 25 5964 098 500 32 dielov sada IZOLOVACích PÁSok Rôzne farby Obj č Farba Bal ks 0985 101 čierna 10 0985 102 biela 3 0985 105 modrá 3 0985 103 červená 4 0985 109 2 zelená 3 0985 109 1 šedá 3 0985 104 hnedá 3 0985 107 žltá 3 5964 055 701 526 dielov KÁBLOVÉ OBJÍMKY Pozinkované izolované Obj č Popis rozmery Bal ks 0557 004 00 4 0 mm 2 x 10 0 mm 50 0557 006 00 6 0 mm 2 x 12 0 mm 25 0557 010 00 10 0 mm 2 x 12 0 mm 25 0557 016 00 16 0 mm 2 x 12 0 mm 25 0557 000 50 0 5 mm 2 x 8 0 mm 100 0557 000 75 0 75 mm 2 x 8 0 mm 100 0557 001 00 1 0 mm 2 x 8 0 mm 100 0557 001 50 1 5 mm 2 x 8 0 mm 50 0557 300 251 2 5 mm 2 x 8 0 mm 50 0557 10 Lisovacie kliešte 1 5964 055 702 72 dielov sada Letovacích káblovách očiek Obj č Popis rozmery Bal ks 0557 921 9 M6 6 0 - 16 0 mm 2 5 0557 922 0 M8 6 0 - 16 0 mm 2 5 0557 922 1 M10 6 0 - 16 0 mm 2 5 0557 922 4 M8 10 0 - 25 0 mm 2 5 0557 922 5 M10 10 0 - 25 0 mm 2 5 0557 922 8 M8 16 0 - 35 0 mm 2 5 0557 922 9 M10 16 0 - 35 0 mm 2 5 0557 923 0 M12 16 0 - 35 0 mm 2 5 0557 923 3 M10 25 0 - 50 0 mm 2 5 0557 923 4 M12 25 0 - 50 0 mm 2 5 0557 923 7 M10 35 0 - 70 0 mm 2 5 0557 923 8 M12 35 0 - 70 0 mm 2 5 0557 924 0 M10 50 0 - 95 0 mm 2 3 0557 924 1 M12 50 0 - 95 0 mm 2 3 0557 924 3 M10 70 0 - 120 0 mm 2 3 0557 924 4 M12 70 0 - 120 0 mm 2 3 5964 055 700 1200 dielov sada Puzdier jednožilových káblov bez plastovej objímky Obj č Popis rozmery Bal ks 0557 175 916 1 0 mm 2 6 0 mm 100 0557 175 928 1 5 mm 2 7 0 mm 100 0557 184 048 10 0 mm 2 18 0 mm 100 0557 184 098 4 0 mm 2 12 0 mm 100 0557 184 103 2 5 mm 2 12 0 mm 100 0557 184 115 1 5 mm 2 10 0 mm 100 0557 184 127 1 0 mm 2 10 0 mm 100 0557 184 177 0 75 mm 2 6 0 mm 100 0557 184 189 0 5 mm 2 6 0 mm 100 0557 184 191 2 5 mm 2 7 0 mm 100 0557 184 206 1 5 mm 2 12 0 mm 100 0557 185 250 0 75 mm 2 10 0 mm 100