Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
59 SYSTÉMOVÉ KUFRÍKY ORSY ® 5964 900 000 37 dielov Sada náradia pre remeselníkov Obj č Popis rozmery Bal ks 0613 610 4 Račňový skrutkovač so zásobníkom 1 0712 012 0 1 2 račňa 1 0712 131 1 1 2 zakladací kľúč 10 13 14 16 17 mm 1 0712 131 1 1 2 zakladací kľúč 18 19 20 22 mm 1 0712 131 1 1 2 zakladací kľúč 24 27 30 32 mm 1 0712 138 105 1 2 predĺženie 125 mm 1 0712 138 110 1 2 predĺženie 250 mm 1 0712 138 301 1 2 kardanový kĺb 1 0714 257 013 Račňový obojstr očkový kľúč 8x10 12x13 mm 1 0714 257 019 Račňový obojstr očkový kľúč 16x17 18x19 mm 1 0714 63 01 Plochý sekáč DIN 6453 1 0714 63 15 Jamkovač 1 0714 63 19 Priebojník DIN 6458 1 0715 01 568 Ploché guľaté kliešte 1 0715 02 23 Vodoinštalatérske kliešte DIN 8976 1 0715 40 100 Sada imbusových kľúčov vnútor 6-hr 1 0715 53 05 Jednopólová skúšačka napätia 1 0715 66 275 Nôž Cutter 1 0715 731 30 Zámočnícke kladivo 1 5581 010 001 Systémový kufrík 8 4 1 1 5964 502 001 16 dielov Sada náradia pre elektromobily a hybridy Obj č Popis rozmery Bal ks 0613 631 055 Skrutkovač VDE plochý 1 0 x 5 5 mm 1 0613 632 2 Skrutkovač VDE krížový PH2 1 0714 01 577 VDE ploché kliešte DIN ISO 5745 210 mm 1 0715 003 01 VDE 3 8 predĺženie 150 mm 1 0715 003 038 VDE 3 8 predĺženie 200 mm 1 0715 003 08 VDE 3 8 zakladací kľúč 8 mm 1 0715 003 10 VDE 3 8 zakladací kľúč 10 mm 1 0715 003 12 VDE 3 8 zakladací kľúč 12 mm 1 0715 53 165 Dvojpólová skúšačka napätia Multi-Tester PRO II LED 1 0771 200 100 Izolačné viečka 3 5 kV 8-14 mm 3 0899 102 250 Ochranné okuliare CEPHEUS® 1 0899 400 930 Ochr rukavice proti napätiu veľ 10 1 0985 103 Elektroizolačná páska 15 mm 10 m 2 NÁRADIE 5964 949 400 15 dielov v systémovom kufríku 8 4 1 Sada RUČNých NITOVACích KLIEŠTí KOMBI PRE SPRACOVANIE SLEPÝCH NITOV A NITOVACÍCH MATÍC Obj č Popis rozmery Bal ks 0949 980 01 Ručné kliešte na nitovacie matice 1 0949 980 02 Náradie na nitovacie matice 1 0949 980 0 Nitovací tŕň s nátrubkom M4 4 mm M5 5 mm M6 6 mm 1 0949 980 0 Nitovací tŕň s nátrubkom M8 8 mm M10 10 mm 1 0949 980 11 Zberač tŕňov 1 0949 980 12 Uťahovací kľúč WS5 8 1 0949 980 13 Uťahovací kľúč W12 7 1 0949 980 14 Uťahovací kľúč WS15 19 1 0949 980 Nátrubok pre Ø 3 2 mm Ø 4 0 mm Ø 4 8 mm Ø 6 4 mm 1