Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 03 2 01 3 - 1 25 44 b sk W © Spletané a tkaninové zmršťovacie hadice Využitie na ochranu alebo na zväzkovanie káblov vedení drôtov a hadíc pri výrobe káblových zväzkov v automobilovom a elektrotechnickom priemysle ako aj pri výrobe spínacích a rozvádzacích zariadení Spletané hadice • Možnosť strihania za studena - žiadne strapkanie žiadne zvláštne náradie nie je potrebné • Dobrý ochranný účinok voči odieraniu • Jednoduché zväzkovanie vedení Tkaninové zmršťovacie hadice • Tesne priliehajúce a flexibilné - perfektná ochrana aj pri najmenších polomeroch • Vynikajúca tepelná ochrana izolácia • Vynikajúci ochranný účinok voči oderu a hlodavcom • Veľmi dobrá chemická odolnosť Technické údaje Materiál polymid 6 6 bez halogenidov Odolnosť voči teplote -55°Caž +125°C Zápalnosť samozhášajúce podľa UL94 Technické údaje Materiál polyester bez halogenidov Odolnosť voči teplote -40°Caž +150°C Zápalnosť samozhášajúce podľa UL 94 HB Zmršťovací pomer 2 1 Rozsah využitia mm Obj č Bal m Rozsah využitia mm Obj č Bal m 4 0 – 10 0 771 500 030 20 6 0 – 12 0 771 550 012 5 10 0 – 14 0 771 490 012 15 12 0 – 25 0 771 560 025 5 14 0 – 24 0 771 480 016 15 15 0 – 30 0 771 570 030 5 18 0 – 26 0 771 470 020 10 25 0 – 50 0 771 590 050 4 26 0 – 36 0 771 460 030 10 35 0 – 70 0 771 610 070 4 32 0 – 44 0 771 450 040 5 Technické údaje Odolnosť voči teplote –40°Caž +150°C –40°Caž +105°C Šírka 19 mm 19 mm Dĺžka 25 m 10 m Hrúbka pásky 0 27 mm 0 50 mm Farba čierna čierna Nosič polyester polyesterová plsť Lepidlo akrylát syntetický kaučuk Pevnosť lomu 240 Ncm 42 Ncm Predĺženie po roztrhnutie 27% 19% Obj č 771 100 119 771100 219 Bal ks 1 1 Označenie Využitie Zvláštnosti Lepiaca páska z polyesterovej tkaniny Zväzkovanie a bandážovanie káblových zväzkov - predovšetkým na miestach kde sa môžu vyskytovať vysoké teploty napr v motorovom priestore Odolná voči oderu roztrhnutiu vynikajúca odolnosť voči starnutiu a chemikáliám bez halogenidov kompatibilná s PVC Lepiaca páska z polyesterovej plste Zväzkovanie a bandážovanie káblových zväzkov najmä pri mäkkom ovíjaní ako alternatíva penových a filcových pások s izolačnými a tlmiacimi vlastnosťami ako ochrana proti hlučnosti klepaniu a odieraniu napr v prístrojovej doske interiéri vozidla Tlmí hlučnosť vysoká lepivosť odolná voči starnutiu kompatibilná s PVC bez rozpúšťadiel 59