Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA W -S K 12 2 01 8 - 0 25 75 s k W © 08 01 06 081 SOKEL DRŽIAK KÁBLOV PLOCHÝ UPEVŇOVAČ KÁBLA CORD-CLIPS Samolepiaci • Polyamid 6 6 • Teplotný rozsah +5°Caž + 50°C Oblasť použitia Na upevnenie káblových zväzkov na všetky povrchy bez prachu a mastnoty napr kovy nátery plasty drevo papier a pod Samolepiaci z PVC • Na upevnenie plochých páso vých káblov vo všetkých veľ kostiach • Žiadne poškodenie izolácie • Priľnie na akýkoľvek povrch bez prachu a mastnoty napr kov farby plasty drevo sadra papier atď Samolepiaci • Polyamid • Prichytenie na všetky povrchy bez prachu a bez mastnoty napr kov náter plast drevo omietka papier a pod • Skvelé riešenie ktoré šetrí čas a eliminuje potrebu vŕtania skrutkovania nitovania a pod • Žiadne poškodenie náteru • Rôzne veľkosti základne Oblasť použitia Na upevnenie káblov hadíc potrubí a pod Pre káblové viazacie pásky mm Dĺžka x šírka mm Obj č Bal ks 2 5 25 x 25 0502 625 50 3 6 19 x 19 0502 636 4 8 28 x 28 0502 648 6 5 25 x 25 0502 665 Priemer kábla mm Rozmery Dx Š x Hmm Obj č Biela Obj č Čierna Bal ks 5 18 8 x 18 8 x 8 0 0502 71 0502 71 1 25 8 26 7 x 26 7 x 11 9 0502 72 0502 72 1 16 29 7 x 25 6 x 17 1 0502 73 0502 73 1 10 6 5 18 0 x 9 0 x 10 8 0502 760 - 25 2 x 6 25 0 x 12 7 x 16 0 0502 761 - Rozmery Lx Bx Hmm Obj č Bal ks 20 x 26 x 6 5 0502 70 1 100 30 x 26 x 6 5 0502 70 2 50 Elektroinštalácia - 54