Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 01 2 01 8 - 2 00 87 s k W © 1 1 02 01 161 KOLÍKOVÉ PUZDRO NEMECKÁ SÉRIA DT KLINOVÁ POISTKA PRE KOLÍKOVÉ PUZDRO NEMECKÁ SÉRIA DT Počet pólov Farba Materiál Zodpovedá originálnemu náhradnému dielu č Obj č Bal ks 2 zelená termoplast W2P 0555 209 002 10 3 zelená termoplast W3P 0555 209 003 10 4 zelená termoplast W4P 0555 209 004 10 6 zelená termoplast W6P 0555 209 006 10 8 zelená termoplast W8P 0555 209 008 10 12 zelená termoplast W12P 0555 209 012 10 Ilustračné foto Obj č 0555 200 20 0555 200 30 0555 200 40 0555 200 60 0555 200 80 0555 200 120 Bal ks 10 10 10 10 10 10 Počet pólov 2 3 4 6 8 12 Druh ochrany IP IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 Prúd max 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A 13 A Teplota použitia min max -55 až 125 °C -55 až 125 °C -55 až 125 °C -55 až 125 °C -55 až 125 °C -55 až 125 °C Materiál termoplast termoplast termoplast termoplast termoplast termoplast Farba sivá sivá sivá sivá sivá sivá Zodpovedá orig náhradnému dielu č DT04-2P DT04-3P DT04-4P DT04-6P DT04-08PA DT04-12PA Doplnkový sortiment Obj č Tesniace zátky nemecká séria DT 0555 208 001 Kolíkový kontakt Solid nem séria 0 5-1 3 mm 2 0558 203 102 Kolíkový kontakt Solid nem séria 1 3-2 1 mm 2 0558 203 104 Vypichovací nástroj 0713 558 241 Ilustračné foto Oblasti použitia Pre stavebné a poľnohospodárske stroje napr Claas Caterpillar 27