Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
AUTOELEKTRIKA Elektroinštalácia W -S K 1 1 2 0 1 8 - 1 8 5 4 7 s k W © VODOTESNÉ ZÁSUVKOVÉ TELESO TE TE Superseal séria 1 5 Doklad o výkone Pub Vyhovuje normám IEC 529 a DIN 40050 IP 67 Obj č 0555 103 1 0555 103 2 0555 103 3 0555 103 4 0555 103 5 0555 103 6 Bal 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 Počet kontaktov 1 ks 2 ks 3 ks 4 ks 5 ks 6 ks Kontaktný rozmer 1 5 mm 1 5 mm 1 5 mm 1 5 mm 1 5 mm 1 5 mm Prierez drôtu min max 0 35-2 5 mm 2 0 35-2 5 mm 2 0 35-2 5 mm 2 0 35-2 5 mm 2 0 35-2 5 mm 2 0 35-2 5 mm 2 Druh krytia IP IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 Menovité napätie max 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC Intenzita prúdu max 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A 14 A Teplotný rozsah použitia min max -40 až 125 °C -40 až 125 °C --40 až 125 °C -40 až 125 °C -40 až 125 °C -40 až 125 °C Materiál polyamid - PA 6 6 polyamid - PA 6 6 polyamid - PA 6 6 polyamid - PA 6 6 polyamid - PA 6 6 polyamid - PA 6 6 Farba čierna čierna čierna čierna čierna čierna Doplnkové produkty Obj č Tesnenie pre jednotlivé vodiče SEAL 1 2-2 1 mm oranžové 0558 991 406 Tesnenie pre jednotlivé vodiče SEAL 1 7-2 4 mm žlté 0558 991 41 Tesnenie pre jednotlivé vodiče SEAL 2 5-3 3 mm červené 0558 991 42 Tesniaca zátka pre vodotesné teleso zásuvky kolíka 0558 991 45 Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1 5 0 35-0 5 mm 2 0558 995 80 Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1 5 0 75-1 5 mm 2 0558 995 82 Plochý zásuvný kontakt MINI MIC SRS 1 5 1 5-2 5 mm 2 0558 995 84 Náradie na uvoľnenie kontaktov so zaisť jazýčkom 0713 558 241 Lemovacie kliešte pre TE Super Seal 0 35-1 5 mm 2 0714 107 130 Kompatibilná s úložným systémom ORSY ® Obrázok je iba ilustračný Oblasť použitia Automobily nákladné vozidlá stavebné a poľnohospodárske stroje motocykle stavba lodí atď 23