Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
8 Akumulátorový úderový skrutkovač ASS 18 1 2“ COMPACT Tri úrovne výkonu a dodatočný automatický režim ktorý vypne motor pri spustení príklepového mechanizmu čím sa minimalizuje riziko poškodenia skrutkového spoja Vysoké otáčky a frekvencia úderov vedú k vyššiemu krútiacemu momentu až do približne 800 Nm čo umožňuje aj uvoľnenie zadretých matíc kolies Jednoduchá a používateľsky príjemná práca vďaka kompaktnej a ľahkej konštrukcii s pogumovanou rukoväťou Optimálne osvetlenie pracovného priestoru vďaka trojitej LED dióde na hlave prevodovky Balené v kartóne bez batérii nabíjačky Obj č 5701 406 000 Balené v SYSKO kufríku 8 4 2 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 406 004 Balené v SYSKO kufríku 8 4 2 2x akumulátor nabíjačka Obj č 5701 406 005 Technické parametre Napätie 18 V DC • Upínací štvorhran 1 2“ • Min max voľnobežné otáčky 0-2750 ot min • Min max rýchlosť úderu 0-3500 ot min • Max krútiaci moment pre tvrdé skrutko - vanie 460 Nm • Povoľovací moment 800 Nm • Vhodné pre skrutky M10 - M20 • Druh upnutia 1 2-palcový vonkajší štvorhran • Rozmery DxŠxV 199 x 71 x 253 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 2 4 kg • Rychlosť bez záťaže Prevod 1 0 - 1400 ot min Prevod 2 0 - 2000 ot min Prevod 3 0 - 2750 ot min • Max moment Prevod 1 260 Nm Prevod 2 300 Nm Prevod 3 460 Nm Automaticky režim 160 Nm • Počet príklepov 0 - 3500 ot min M-CUBE ® 18V stroje