Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
4 M-CUBE ® 18V stroje LIMITOVANÁ EDÍCIA IBA DO VYPREDANIA ZÁSOB Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE promo edícia Vysoko kompaktný a výkonný akumulátorový vŕtací skrutkovač s rýchloupínacím systémom M-CLICK pre ľahké a stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie dodávaný v robustnom kufri s veľkým úložným priestorom • Vŕtacie vreteno Würth M-CLICK pre rýchlu výmenu rôznych vŕtacích nástavcov a nástrčných hlavíc so systémom M-CLICK a M-CLICK+ bez nástrojov čo zaisťuje flexibilitu a všestrannosť • Vreteno s ¼“ vnútorným šesťhranom umožňuje vloženie bitov C 6 3 a E 6 3 bez skľučovadla • Príjemná práca bez námahy vďaka kompaktnému ergonomickému a ľahkému dizajnu • Závitové puzdrá na ľavej a pravej strane základne zariadenia umožňujú voliteľné príslušenstvo ako sú háky na opasok alebo držiaky bitov • Efektívny a bezuhlíkový motor s funkciou ochrany proti preťaženiu • LED svetlo na akumulátore zaisťuje dobré osvetlenie pracovnej oblasti • Taška na náradie vyrobená z vysoko kvalitného polyesteru s vreckom na dokumenty ramenným popruhom a vodotesnou plastovou spodnou škrupinou Ponúka dostatok priestoru pre vŕtačku skrutkovač rovnako ako príslušenstvo ručné náradie spotrebný materiál atď Technické parametre Menovité napätie 18 V DC • Voľnobežné otáčky 1 2 rýchlostný stupeň min max 0-450 0-1700 ot min • Max krútiaci moment tvrdý mäkký 50 25 Nm • Min max rozsah upínania skľučovadla 1-13 mm • Uchytenie skľučovadla • M-CLICK • Kapacita akumulátora 2 Ah • Max priemer vŕtania vrtákom do ocele 13 mm • Max priemer skrutky 8 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 1 1 kg Obj č 5701 426 009 Obsah sady Akumulátorový vrtací skrutkovač ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE ® 5701 426 000 Nabíjacia batéria 18 V BASIC M-CUBE ® 2 Ah 5703 420 000 Nabíjačka ALG 18 V M-CUBE ® 5705 180 000 Rychloupínacie skľúčovadlo BF-13 M-CLICK 5801 692 001 Držiak bitov M-CLICK BHM-1 4 palce 5801 692 002 Úhlový nástavec M-CLICK+ WV-90 5801 692 003 Excentrický nástavec M-CLICK EV-11 5801 692 004