Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 Akumulátorová uhlová brúska AWS 18-125 E POWER+ Kompaktná výkonná bezuhlíková akumulátorová uhlová brúska pre stredné až ťažké brúsenie a rezanie • Nepretržité monitorovanie motora predčasne vypne motor v prípade zablokovania preťaženia alebo prehriatia • Dodatočná ochrana proti trieskam cez krycie mriežky na vetracích štrbinách • Efektívny na údržbu nenáročný EC motor s dlhou životnosťou • Bezpečná práca pretože funkcia elektronickej ochrany motora predčasne vypne motor v prípade zablokovania alebo pádu • Rýchle prispôsobenie rôznym aplikáciám umožňuje beznástrojový systém rýchloupínacích matíc a beznástrojové nastavenie ochranného krytu ktoré zaisťujú rýchle a jednoduché nastavenie • Práca bez únavy vďaka kompaktnému ergonomickému dizajnu s prídavnou antivibračnou rukoväťou pre ešte väčší komfort • 3-stupňová regulácia otáčok regulácia otáčok od 3500 do 8600 ot min Oblasť použitia Optimálne prispôsobené rezným a brúsnym kotúčom z nášho sortimentu Balené v SYSKO kufríku 8 4 3 2x 5 Ah akumulátor nabíjačka Obj č 5701 424 003 Balené v SYSKO kufríku 8 4 3 2x 5 Ah akumulátor nabíjačka Obj č 5701 424 007 Technické parametre Napätie 18 V DC • Voľnobežné otáčky max 8600 ot min • Priemer rezného kotúča max 125 mm • Hmotnosť stroja bez batérie 1 63 kg • Funkcia Regulácia otáčok 3-stupňová • Voľnobežné otáčky min max 3500 - 8600 ot min bez batérii nabíjačky Obj č 5701 424 000 NOVINKA