Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
27 Prevádzkové napätie 230 V DC Bateriové napätie 18 V DC Min max rádiová frekvencia FM 108–87 5 kHz Výkon 2x reproduktory 34 W Hmotnosť stroja s akumulátorom 2 97 kg Dátový a nabíjací kábel USB 2v1 konektor Micro a USB-C Obj č 0837 900 107 Technické údaje Súvisiace produkty Kompaktný bezdrôtový Bluetooth® reproduktor M-CUBE s funkciou FM rádia a bohatým zvukom vyvinutý spoločnosťou Würth aby spĺňal požiadavky remeselníkov Pripojenie dvoch reproduktorov v režime Bluetooth® s funkciou TWS True Wireless Stereo pre ešte lepší a bohatší stereo zvuk • Funkcia FM rádia s hlasovým asistentom pre navigáciu staníc • 5 V 2 Apripojenie USB typu Ana nabíjanie prenosných zariadení a čítanie dátových nosičov USB s maximálnou kapacitou úložiska 64 GB • Vstup AUX na prehrávanie hudby cez dodaný kábel AUX • 5 8 palcový závitový konektor so ¼ pacovou redukčnou objímkou pre voliteľnú montáž na fotografický laserový statív • Kryt so stupňom krytia IPX5 a hliníkovou rukoväťou na prenášanie • Voliteľné napájanie cez 18 Vdobíjaciu batériu M-CUBE alebo dodávaný napájací zdroj Rozsah dodávky • Bluetooth ® reproduktor • Napájací kábel • Redukčná objímka statívu pre BTS 18-40 M-CUBE • AUX-In kábel Obj č 5701 425 000 M-CUBE ® 18V stroje