Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
16 M-CUBE ® 18V stroje Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18 COMPACT Kompaktná výkonná akumulátorová príklepová vŕtačka na 18 V Bezuhlíkový motor na stredne ťažké vŕtanie a ľahké sekacie práce Nepretržitá kontrola motora s funkciami spätnej väzby Antivybračný systém 13 mm celokovové skľučovadlo s karbidovými čeľusťami pre optimálne uchopenie nástroja Držiak SDSplus možno rýchlo jednoducho a bez náradia vymeniť pomocou dodávaného rýchloupínacieho skľučovadla Balené v SYSKO kufríku 8 4 2 2x 5 Ah akumulátor nabíjačka Obj č 5701 403 004 Technické parametre Napätie 18 V DC • Energia príklepu 2 5 J • Voľnobežné otáčky min max 0 – 1 400 min -1 Frekvencia príklepu min max 0 – 4 800 min -1 • Druh upnutia rýchlovýmenný držiak • Odporúčaný priemer vŕtania min max 6-26 mm • Hmotnosť stroja s akumulátorom 3 7 kg Nasávacie zariadenie pre stroje na batérie Odsávanie prachu vhodné pre akumulá- torové vŕtacie kladivá ABH 18 COMPACT Obj č 5701 407 000 na predajňi