Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 BEZPEČNOSTNÁ OBUV S3 Farba ČIERNA Obj č M418 091 Farba ČIERNA Obj č M422 212 CARACAS S3 ESD NÍZKA BEZPEČNOSTNÁ OBUV Nízka bezpečnostná obuv certifikovaná DGUV neformálna S3 v nubukovej koži s vynikajúcou tlmiacou vrstvou cca 510 g veľkosť 42 B Vodoodpudivá textúrovaná nubuková koža B Textilná vnútorná podošva podošva päty z mikrovlákna odolného proti oderu B Ochranná špička z laminátu textilná medzipodrážka odolná voči prepichnutiu z tkaniny B Gumová podrážka SRC CI HRO komfortná šírka 11 B DGUV 112-191 rakuský štandard Z1259 bez kovu ESD B Hmotnosť jednej topánky vo veľkosti 42 každá cca 510 g CARACAS S3 ESD VYSOKÁ BEZPEČNOSTNÁ OBUV DGUV certifikované neformálna bezpečnostná vysoká obuv S3 Lem z mäkkej tkaniny poskytuje oporu a ponúka veľmi vysokú úroveň pohodlia cca 540 g veľkosť 42 B Vodoodpudivá textúrovaná nubuková koža tkanina v oblasti lemu B Textilná vnútorná podošva podošva päty z mikrovlákna odolného proti oderu B Ochranná špička z laminátu textilná medzipodrážka odolná voči prepichnutiu z tkaniny B Gumová podrážka SRC CI HRO komfortná šírka 11 B DGUV 112-191 rakúsky štandard Z1259 bez kovu ESD B Hmotnosť jednej topánky vo veľkosti 42 je cca 540 g 35 035 36 036 37 037 38 038 39 039 40 040 41 041 42 042 43 043 44 044 45 045 46 046 47 047 48 048 35 035 36 036 37 037 38 038 39 039 40 040 41 041 42 042 43 043 44 044 45 045 46 046 47 047 48 048