Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
51 POPULÁRNE PRODUKTY 07 Na rýchle balenie bez strihania a lepenia Na balenie zväzovanie ochranu a zaistenie najrôznejších predmetov napr balíkov paliet častí príslušenstva drevených líšt okenných profilov zrolovaných kobercov rámov obrazov atď Namiesto lepiacej pásky Rolka fólie 100 mm x 150 m Obj č 0992 900 1 Držiak rukoväť Obj č 0992 901 Š 500 mm d 150 m h 20 μm transparentná Obj č 5997 558 642 Rozmery 50mm x10m Obj č 5713 91 122 Rozmery 25 mm x 2 m Obj č 5713 922 532 Rozmery 25 mm x 6 m Obj č 5713 922 537 Rozmery 25 mm x 4 m Obj č 5713 922 533 Bezpečnosť schválená spoločnosťou TÜV hák s dvojitou špičkou Napínacia račňa Žiadne predčasné opotrebovanie vďaka vnútornému štítku Na upevnenie malých nákladov Robustná a odolná základná račňa Pre komerčné a súkromné pripevnenie nákladu v osobných vozidlách prívesoch paletových vozíkoch donáškových vozidlách atď Bezpečnosť schválená spoločnosťou TÜV hák S Polyesterové priväzovacie popruhy Tlaková račňa Môže sa používať pri teplotách od -40 °Cdo +100 °C Oblasť použitia Pripútanie nútené blokovanie zväzovanie Matreial PEpolyetylén Hrúbka folie 0 14mm Bezpečnosť certifikovaná GS dvojitý hák v tvare J Tlaková račňa Žiadna predčasná likvidácia alebo opotrebovanie vďaka vnútornému štítku Univerzálna ochrana podláh pri maľovaní alebo pri renovačných prácach Vysoko krycie značenia aj na hladkých a pórovitých povrchoch Ideálne na použitie v metalurgii a kováčstve strojárstve pri obrábaní kovov a zváraní Dĺžka 150 m Priemer 200 mm Obj č 0818 070 150 Dĺžka 9 m Šírka 50 mm Nosnosť 4 tony Obj č 0713 92 271 Farba biela Obj č 0967 910 313 Dĺžka 50 m Šírka 1 m Obj č 0818 050 100 Strečová fólia Lakový značkovač Račňový popruh so štandardnou račňou Dažďový zvod náhr fólia Krycie rúno Fólia Packfix Račňový remeň s račňou s dlhou pákou Račňový popruh 1-dielna račňa Basic Priväzovací popruh s račňou dvojdielny