Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
28 POPULÁRNE PRODUKTY Sasymetrickým zámkom • Potrubia palivovej sústavy • Vzduchové potrubia Šírka pásky Obj č Rozsaz upnutia ks 9 mm 0539 18 16 8 - 16 mm 100 9 mm 0539 112 22 12 - 22 mm 100 9 mm 0539 116 27 16 - 27 mm 100 9 mm 0539 120 32 20 - 32 mm 100 9 mm 0539 125 40 25 - 40 mm 100 9 mm 0539 130 45 30 - 45 mm 100 9 mm 0539 132 50 32 - 50 mm 100 9 mm 0539 140 60 40 - 60 mm 100 9 mm 0539 150 70 50 - 70 mm 100 9 mm 0539 160 80 60 - 80 mm 100 9 mm 0539 170 90 70 - 90 mm 100 9 mm 0539 180 100 80 - 100 mm 100 9 mm 0539 190 110 90 - 110 mm 100 9 mm 0539 110 120 100 - 120 mm 100 Príruba Nehrdzavejúca oceľ A2 Tŕň Nehrdzavejúca oceľ A2 Zaťaženie na medzi strihu 1600 N Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu 2000 N Povrch puzdra čistý Povrch tŕňa lesklý Normy WN 931 Spĺňa požiadavky smernice ROHS Obj č 0931 93 Smetrickým závitom ISO DIN 976 Dĺžka tyče 1000 mm Triedy sily 4 8 Ø Priemer Obj č ks M6 0958 6 1 M8 0958 8 1 M10 0958 10 1 M12 0958 12 1 M14 0958 14 1 M16 0958 16 1 M18 0958 18 1 M20 0958 20 1 Spony na hadice Slepý nit s plochou guľovou hlavou závitová tyč DIN 934 galvanizovaná oceľ I6I I8I modrá pasivovaná A2K Šesťhranné skrutky triedy sily 8 8 je potrebné spájať s maticami triedy sily 8 alebo vyššej DIN 125 galvanizovaná oceľ modrá pasivovaná A2K Materiál oceľ Tvrdosť podľa Vickersa HV 140 HV Povrch pozinkovaný Ø Obj č ks M6 0317 6 100 M8 0317 8 100 M10 0317 10 100 M12 0317 12 100 M14 0317 14 100 M16 0317 16 100 M18 0317 18 100 M20 0317 20 100 Ø Obj č ks M6 0407 6 100 M8 0407 8 100 M10 0407 10 100 M12 0407 12 100 M14 0407 14 100 M16 0407 16 100 M18 0407 18 100 M20 0407 20 100 Plochá podložka Šesťhranná matica