Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
24 POPULÁRNE PRODUKTY Rozmer Mriežka Obj č 280x230 mm G40 0674 000 40 280x230 mm G60 0674 000 60 280x230 mm G80 0674 000 80 280x230 mm G100 0674 000 100 280x230 mm G120 0674 000 120 280x230 mm G180 0674 000 180 280x230 mm G240 0674 000 240 280x230 mm G320 0674 000 320 280x230 mm G400 0674 000 400 Mriežka Obj č Bal G60 0585 600 60 25 G80 0585 600 80 25 G100 0585 600 100 25 G120 0585 600 120 25 G150 0585 600 150 25 G180 0585 600 180 25 G240 0585 600 240 25 Mriežka Obj č Bal G80 0587 01 80 1 G100 0587 01 100 10 G120 0587 01 120 1 G160 0587 01 160 1 G180 0587 01 180 10 G220 0587 01 220 10 Mriežka Obj č Bal G80 0587 02 80 10 G100 0587 02 100 10 G120 0587 02 120 10 G220 0587 02 220 10 Mriežka Obj č Bal G60 0587 03 60 3 G120 0587 03 120 3 G240 0587 03 240 3 Vysoko flexibilné brúsne plátno na ručné brúsenie kovu Na manuálne a strojové spracovanie • Agresívne brúsne zrno • Neupcháva sa vďaka veľkým priestorom na triesky Rozmer 115 mm x 280 mm Na čistenie vyhladzovanie a matovanie povrchov Oblasť použitia Dielne letecká konštrukcia presné strojárstvo pokovovanie železo oceľ kov lak farba drevo koža papier keramika porcelán plasty guma Rozmer 80 x 50 x 20 mm Univerzálna brúsna špongia vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov Rozmer 100 x 68 x 25 mm • Brúsny papier a blok na brúsenie v jednom • Na suché brúsenie Univerzálna brúsna doštička vyrobená z oxidu hlinitého na opracovanie dreva a obrábanie kovov Rozmer 125 x 100 x 10 mm Brúsny hárok Brúsna špongia Mriežkové plátno karbid kremíka Brúsna podložka ručná Brúsna doštička