Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
19 POPULÁRNE PRODUKTY 02 • So zápustnou 3 mm poistnou skrutkou s imbusovou hlavou pre centrovací vrták • Nehrozí žiadne riziko spôsobené prečnievajúcimi dielmi • Dodáva sa s 3 mm imbusovým kľúčom na výmenu vrtákov • Pre vŕtacie kladivo Dĺžka 105 mm Obj č 0632 401 020 So špičkou z tvrdého kovu Ø 8 x120 mm Obj č 0632 401 001 • Nízka hmotnosť a vysoká rýchlosť • Novovyvinutá nárazuvzdorná vŕtacia korunka pre používanie v príklepových vŕtačkách a vŕtacích kladivách do 4 kg • Úplne novovyvinuté zuby z tvrdého kovu s asymetrickým usporiadaním a geometriou s ostrými hranami Ø 82 Obj č 0632 410 082 Ø 68 Obj č 0632 410 068 Ø od 6 mm do 68 mm Obj č 5457 235 0 Všestrannosť ●●○○ Životnosť ●●●○ Rýchlosť vŕtania ●●●● Kvalita otvoru ●●○○ Vrtné schéma ●●○○ Riešenie problémov ●●●○ Všestrannosť ●●○○ Životnosť ●●●○ Rýchlosť vŕtania ●●○○ Kvalita otvoru ●●○○ Vrtné schéma ●●○○ Riešenie problémov ●●●○ Obj č Ø diamant korunky Dĺžka Prac dĺžka ks 5457 230 006 Ø 6 mm 67 mm 32 mm 1 5457 230 008 Ø 8 mm 80 mm 40 mm 1 5457 230 010 Ø 10 mm 80 mm 40 mm 1 5457 230 012 Ø 12 mm 80 mm 40 mm 1 5457 230 014 Ø 14 mm 80 mm 40 mm 1 Do veľmi tvrdých materiálov ako je kamenina na použitie v uhlových brúskach Všade tam kde sa musí vŕtať do obkladov a porcelánových kamenín s hrúbkou materiálu až 15 mm bez možnosti chladenia vodou Pri hrubších materiáloch ako 15 mm treba robiť pri vŕtaní prestávky na chladenie korunky Tento postup predlžuje životnosť korunky Nástavec s upínaním SDS-PLUS Vystreďovací vrták Diam vŕtacia korunka do obkladových prvkov na suché vŕtanie ¼ Korunky na malé otvory na suché vŕtanie Nárazuvzdorné ľahké vŕtacie korunky