Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
17 POPULÁRNE PRODUKTY 02 Stredne tvrdé drevá mäkké drevá drevovláknité dosky drevotriesky a mäkké stavebné materiály ako je napr sadrokartón Ø od 10 do 25 mm Obj č 0650 007 004 6-dielna sada plochých vrtákov Špirálový vrták HSS DIN 338 SMART STEP Vysokovýkonný vrták s jedinečnou SMART STEPtechnológiou od Ø 2 5 mm pre vŕtanie v ručných aj v stojanových vŕtačkách pre veľmi presné otvory pre ocele do 1 000 Nmm 2 hliníku plastov neželezných kovov tvrdého a mäkkého dreva Prvý špirálový vrták umožňujúci presné ručne vedené vŕtanie až do priemeru 20 mm bez predchádzajúceho predvŕtania Ø mm Dĺžka L1 Stopka Obj č Bal ks 1 mm 34 mm valcová 0624 910 100 10 1 5 mm 40 mm valcová 0624 910 150 10 2 mm 49 mm valcová 0624 910 200 10 2 5 mm 57 mm valcová 0624 910 250 10 3 mm 61 mm valcová 0624 910 300 10 3 2 mm 65 mm valcová 0624 910 320 10 3 5 mm 70 mm valcová 0624 910 350 10 4 mm 75 mm 3-hranná 0624 910 400 10 4 2 mm 75 mm 3-hranná 0624 910 420 10 4 5 mm 80 mm 3-hranná 0624 910 450 10 5 mm 86 mm 3-hranná 0624 910 500 10 5 5 mm 93 mm 3-hranná 0624 910 550 5 6 mm 93 mm 3-hranná 0624 910 600 5 6 5 mm 101 mm 3-hranná 0624 910 650 5 7 mm 109 mm 3-hranná 0624 910 700 5 7 5 mm 109 mm 3-hranná 0624 910 750 5 8 mm 117 mm 3-hranná 0624 910 800 5 8 5 mm 117 mm 3-hranná 0624 910 850 1 9 mm 125 mm 3-hranná 0624 910 900 1 10 mm 133 mm 3-hranná 0624 911 000 1 10 5 mm 133 mm 3-hranná 0624 911 050 1 11 mm 142 mm 3-hranná 0624 911 100 1 11 5 mm 142 mm 3-hranná 0624 911 150 1 12 mm 151 mm 3-hranná 0624 911 200 1 12 5 mm 151 mm 3-hranná 0624 911 250 1 13 mm 151 mm 3-hranná 0624 911 300 1