Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 POPULÁRNE PRODUKTY 01 PTFE tesniaca páska na závity Na utesňovanie závitov potrubných spojov • Satestom DVGW hrúbka 0 1 mm • Odolná voči všetkým agresívnym médiám • Odolnosť voči teplote - 240°Caž +240°C Dĺžka Obj č 12 m 0985 030 160 konope Na utesnenie kovových skrutkových spojov s použitím tesniacej pasty na závity Obsah Obj č Cievka 80 g 0876 007 205 Pletenec 200 g 0876 007 200 Klbko 100 g 0876 007 211 Tesniaca pasta na závity Páska na opravu a tesnenie Na utesnenie kovových skrutkových spojov s použitím konope Testovaná spoločnosťou DVGW pre plynové potrubia potrubia s pitnou vodou studená teplá a potrubia kúrenia v súlade so schválením NV-5142BM0126 trieda ARp Vodotesná a vzduchotesná Široké jednoduché a rýchle použitie Vysoko odolná samozváracia silikónová páska Použiteľná aj na zaolejované mastné povrchy a pod vodou Trvalo elastická Rozmer 3 65 m x 25 4 mm hrúbka 0 5 mm Ideálne na riešenie havarijných stavov Obsah Obj č 325 g 0892 752 Farba Obj č Čierna 0985 077 230 Červená 0985 077 231 Transparentná 0985 077 232 Lepiaca páska EURASOL Lepiaca páska EURASOL PLUS Montážna páska Power ELEKTROIZOLAČNÁ PÁSKA • Extrémne priľnavá s mnohostranným použitím • Preverená priedušnosť a odolnosť voči starnutiu • Chráni pred vlhkosťou a tvorbe plesní v izolácii • Vynikajúca počiatočná i konečná priľnavosť • Vhodná do interiéru i exteriéru • Pružný nosný materiál • Pre lepené spoje v rohoch a na hranách • Delený separačný papier • Veľmi rýchle a pohodlné lepenie hrán a rohov • Preverená nepriedušnosť a odolnosť voči starnutiu • Maximálne zabezpečenie pri blower door testoch • Chráni pred vlhkosťou a tvorením plesní v izolácii Univerzálna obojstranná a vysoko adhézna páska na náročné montážne lepenie v interiéri a exteriéri Spája a utesňuje v jednom kroku Na lepenie mimoriadne širokého spektra materiálov ako je sklo surová oceľ surový hliník neopracované drevo betón ABS tvrdené PVC a PMMA Bezpečná izolácia a označovanie pri elektroinštalačných prácach • Test VDE podľa normy DIN EN 60454-3-1 typ 5 • Bezpečná vďaka testovaným vlastnostiam • Elektrická odolnosť voči prierezu až 40 kV mm • Ťažko zápalná • Rozmer 15 mm x 10 m Rozmery Obj č 60 mm x 25 m 0992 700 050 Rozmery Obj č 60 mm x 25 m 0992 710 060 Rozmery Obj č 12 mm x 10 m 0894 909 008 Farba Obj č Čierna 0985 101 Biela 0985 102 Červená 0985 103 Hnedá 0985 104 Modrá 0985 105 Žltá 0985 107 Zeleno-žltá 0985 109