Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
16 POPULÁRNE PRODUKTY Sekáče s upínaním SDSplus Pílový list do chvostovej píly 3S na tehlu porobetón Sekáč na obkladové prvky s upínaním SDS - plus tvar plochy Sekáče s upínaním SDSmax Na všestranné búracie a prerážacie práce osekávanie dlabanie vyrážanie obrážanie rozbíjanie vylamovanie atď Vyššia razancia a minimálne riziko zaseknutia v materiáli v porovnaní s okrúhlymi vyhotoveniami Tvar Celková dĺžka Obj č Špicatý 250 mm 0648 961 250 Plochý 250 mm 0648 962 250 Plochý 250 mm šírka 40 mm 0648 863 250 Na búracie a prerážacie práce osekávanie dlabanie vyrážanie obrážanie rozbíjanie vylamovanie atď Tvar Celková dĺžka Obj č Špicatý 400 mm 0647 040 0 600 mm 0647 060 0 Plochý 400 mm Šírka 25 mm 0647 040 025 600 mm 0647 060 025 Plochý 380 mm Šírka 50 mm 0647 865 50 Sekáč na obkladové prvky s upínaním SDS - plus tvar plochy Šŕka Celková dĺžka Obj č 75 mm 165 mm 0648 865 165 Celková dĺžka Obj č 240 mm 0615 724 012 305 mm 0615 730 512 455 mm 0615 745 512 Na rezanie ľahkých stavebných materiálov napr hlinených tehiel pórobetónu a cementových materiálov Vysokovýkonný list píly pre extrémne náročné aplikácie vysoký rezný výkon a dlhú životnosť nástroja Systém farebného označenia