Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
WAPKY Vysokotlakový čistič na horúcu vodu 200 BAROV H4 TOP VÝHODY • prevádzkový tlak na konci pištole je 200 barov • váha stroja 140 kg • kvalitné komponenty • jednoduché manuálne ovládanie minimálne množstvo elektroniky • dávkovanie čistiacého prostriedku Vlastnosti • obsahuje bojler v objeme 22 litrov • ohrev bojleru pomocou paliva nafta • je možné regulovať teplotu vody 30 - 140 °C • elektrický pohon čerpadla 400 V • mobilný čistič 4 pevné kolesá Súčasť dodávky Voliteľné príslušenstvo Obj č 0701 200 035 Vysokotlaková pištoľ Obj č W999 503 670 Predlžovacia tyč z nehrdzavejúcej ocele Obj č W999 503 795 Vysokotlaková hadica Obj č W999 503 767 Odvápňovač zmäkčovač vody M421 1 kg Obj č 5997 854 019 Vysokotlaková hadica 20m Obj č W999 509 600 Umývacia kefa Obj č W999 503 768 Ťažké čistenie Max 140°C